中川ケミカル
フォグラスC-100
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。
粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途
ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適
トラスコ品番
759-9331
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.012
質量(kg)
1.5
色
サンドストライプA
長さ(m)
2
幅(m)
1.01
日射透過率(%)
81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466558
101C10002
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください