曜日別特売

ふたつ折りカッターマットA3

ふたつ折りカッターマットA3 - オルファふたつ折りカッターマットA3 - オルファふたつ折りカッターマットA3 - オルファふたつ折りカッターマットA3 - オルファ
(2件のレビュー)

広げればA3、折りたためばほぼA4になり、使いやすく持ち運びにもちょうどいいサイズのカッターマットです。
裏面は滑り止め付です。

用途カッティング作業時の下地保護に材質再生オレフィン樹脂厚さ(mm)6、【A3サイズ(二つ折り可)・折りたたみ時A4サイズ】3サイズA3奥行(mm)310間口(mm)450内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474443223BNV495-7415
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21474434223BBR495-7407
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21474434223BBR21474443223BNV223BBR ふたつ折りカッターマットA3 オルファ 21474443ふたつ折りカッターマットA3オルファ1枚
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21474443
2026-01-07
用途: 工芸
サービス業

安定の使いやすさです。持ち運びも便利なので作業範囲が広がりました。助かっています。

対象商品 : 21474443
2022-05-20
用途: カッター作業

A4より大きなものが欲しかったのですが、置き場に困るので迷っていたところ、折りたためる物があると知り、購入してみました。
折り目も気にならず使えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする