プチブラシ

プチブラシ - アズマ工業プチブラシ - アズマ工業
(2件のレビュー)

サッシ、下駄箱などのホコリ掃きに便利です。
こびりついて汚れを取るヘラ付ブラシです。

用途細かい砂ボコリのお掃除に長さ(mm)210トラスコ品番762-5316材質穂:ヒタムファイバー、ヘッド:ポリエチレン(PE)幅(mm)90質量(g)63商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21470654103229100
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: フライスの切削屑の掃除
株式会社タケダ

コンパクトな大きさでとても使いやすいです。
値段も手ごろなので、ずっと使っています。

2022-11-19
用途: 橋梁点検時。
その他業種

支承部のホコリや砂を掃除するのに最適です。
調書に良い写真が撮影できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする