曜日別特売

プラスチック段ボール スミパネル

プラスチック段ボール スミパネル - 住化プラステックプラスチック段ボール スミパネル - 住化プラステックプラスチック段ボール スミパネル - 住化プラステックプラスチック段ボール スミパネル - 住化プラステックプラスチック段ボール スミパネル - 住化プラステック

耐水、耐薬品性に優れています。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れています。

用途中重量物のコンテナ用や補強板幅(m)0.91長さ(m)1.82材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)9.0内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21466138WN09180-GYグレー760-97612.98
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21466147WN09180-WHホワイト760-97792.98
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21466156WN09200-GYグレー760-97873.31
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21466165WN09200-WHホワイト760-97953.31
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする