曜日別特売

プラダン NSコンテナ

プラダン NSコンテナ - KUNIMORIプラダン NSコンテナ - KUNIMORIプラダン NSコンテナ - KUNIMORIプラダン NSコンテナ - KUNIMORIプラダン NSコンテナ - KUNIMORIプラダン NSコンテナ - KUNIMORIプラダン NSコンテナ - KUNIMORIプラダン NSコンテナ - KUNIMORI
(2件のレビュー)

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。

用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145978678100-NS40L-WH40760-56251.16ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
2145979578101-NS40L-LG40760-56331.16ライトグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
2145980478102-NS40L-LB40760-56411.16ライトブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
2145981378300-NS50L-WH50760-56501.29ホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
2145982278301-NS50L-LG50760-56681.29ライトグリーン
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2145983878302-NS50L-LB50760-56761.29ライトブルー
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
2145984778500-NS75L-WH75760-56841.62ホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
2145985678501-NS75L-LG75760-56921.62ライトグリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
2145986578502-NS75L-LB75760-57061.62ライトブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 照明機材入れ
フェースライトサービス業

強度がよく、サイズもぴったり、きれいで清潔感がありました。

対象商品 : 21459865
2022-02-23
用途: 照明機材の収納
合同会社feel-goodサービス業

しっかりした作りで、15㎏程度の重量でも不安感はありませんでした。
以前から使用していて、運搬でも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする