KUNIMORI
プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ)
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
取手付(穴あき)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21459725
77101-TP365-LG
85
-
291.5×626.5×441
760-5561
2.47
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21459734
77102-TP365-LB
85
335×670×472
291.5×626.5×441
760-5579
2.47
オープン
取扱い終了
返品不可
21459743
77201-TP465-LG
133
502.5×670×472
459×626.5×441
760-5587
2.97
オープン
取扱い終了
返品不可
21459752
77202-TP465-LB
133
502.5×670×472
459×626.5×441
760-5595
2.97
オープン
取扱い終了
返品不可
21459768
77301-TP484-LG
134
502.5×837.5×380
459×794×349
760-5609
3.05
オープン
取扱い終了
返品不可
21459777
77302-TP484-LB
134
502.5×837.5×380
459×794×349
760-5617
3.05
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください