ブラックプラダスターガン

ブラックプラダスターガン - WTBブラックプラダスターガン - WTBブラックプラダスターガン - WTBブラックプラダスターガン - WTBブラックプラダスターガン - WTBブラックプラダスターガン - WTB
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21511708WT66S-0P303
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
21511717WT66S-1P1002
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
21511726WT66S-2P2002
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21511735WT66S-3P3002
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21511744WT66S-5P5002
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21511753WT66S-GP302
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする