曜日別特売

フントトイレブラシ

フントトイレブラシ - アイセンフントトイレブラシ - アイセンフントトイレブラシ - アイセンフントトイレブラシ - アイセン
(1件のレビュー)

便器の縁の溝も洗いやすいソフトな植毛ブラシです。
毛には水はねしにくいウェーブ加工を施しています。
「フントトイレブラシケース付」の替えブラシとしてもお使いいただけます。

用途事務所・工場・家庭などのトイレ清掃に使用場所トイレ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509635TL121764-4116柄:ポリプロピレン(PP)、頭:ポリプロピレン(PP)3704065
オープン
299
329(税込)
当日出荷
21509644TL122764-4124柄:ポリプロピレン(PP)、頭:ナイロン不織布3555575
オープン
309
340(税込)
当日出荷
21509653TL123764-4132柄:ポリプロピレン(PP)、頭:ナイロン(研磨材入)、ナイロン不織布3555575
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21509635
2017-05-22
用途: 会社のトイレ掃除

ブラシだけ購入できるため、こまめに交換出来て衛生的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする