曜日別特売

ベースクリーナー

ベースクリーナー - 横浜油脂工業(Linda)
(5件のレビュー)

表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去

トラスコ品番754-0205セット内容ベースクリーナー(360ml)×1、ベースクリーナー用キャップ×1乳白色液体容量(mL)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性内容量1本(360mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489502BZ62
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

黄ばみ、白化を強力除去「ヘッドライトコーティングシステム HD-1UV」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21489502
2024-09-21
用途: ヘッドライトの黄ばみ除去
棚沢商事電気・ガス・熱供給・水道業

擦らずに塗り込んで拭き取るだけ この商品が一番簡単に黄ばみを取る事ができる。効果もおおむね満足。

対象商品 : 21489502
2024-02-07
用途: 車検時のヘッドライトクリーニング
村上レーシング商会自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム手袋をはめて指に少量つけてライトにぬりぬりして濡らしたウエスでふき取るだけで黄ばんだライトもスッキリ透明になります。激しい黄ばみも何回か繰り返せば復活しました。
コーテイングもすればなおよし

1が参考にしています
対象商品 : 21489502
2021-11-08
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライトの黄ばみが良く落ちて、ライトがキレイに成りました。

1が参考にしています
対象商品 : 21489502
2019-06-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

黄ばんだヘッドライトのレンズ部を磨くのに最高です。汚れ落ちが過去最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 21489502
2018-05-05
用途: 清掃時
LIFE株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が大変良く、楽に汚れ浮かせて落とせるので満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする