NOKクリューバー
クリューバー ペーストスプレー
成分
鉱油、イソパラフィン
トラスコ品番
756-6581
色
茶褐色透明
使用温度範囲(℃)
-30~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.106L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21502206
KLUBER L801
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください