ダーレー
ペーパーカッタープロテクターNo662(567型用)
ダーレ独自の安全防護装置、刃の昇降に併せ回転します。
用途
ペーパーカッター567型専用プロテクター、ロータリー式の安全防護装置
トラスコ品番
765-6955
適合機種
00567
材質
ABS樹脂
質量(g)
700
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466734
00662
¥
55,380
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください