ExtremeBm
ヘッドライト OSR800
ムラの無い光です。
全光束(Lm)
160
明るさ(Lm)
160
トラスコ品番
759-0709
材質
航空機用アルミ鋼材
全長(mm)
69.85
色
黒
質量(g)
112
電源
単4形アルカリ乾電池(4個)別売
外径(Φmm)
57.15
使用電池
単4形乾電池×4本(別売)
電源タイプ
電池式
照射距離(m)
167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496633
EBAHB01
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください