日本ニューマチック工業
ベーン NHG-65用
適合機種:NHG-65D、NHG-65K
仕様
15016110(1台につき4枚使用)
トラスコ品番
497-4590
適合機種
NHG-65D、NHG-65K
材質
タイコライト樹脂
質量(g)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471887
15016110
¥
350
¥
349
¥
289
アウトレット
¥
318
(税込)
当日出荷
残り16点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください