曜日別特売

ボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有り

ボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有り - roseボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有り - rose

2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。

用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に仕様積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)トラスコ品番770-8513材質ABS樹脂ブラック質量(g)80有効幅(mm)40外寸法・高さ(mm)26.5外寸法・奥行(mm)96外寸法・間口(mm)96内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21517283AQ-1117
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする