曜日別特売

マグスキマダスターガン

マグスキマダスターガン - WTBマグスキマダスターガン - WTBマグスキマダスターガン - WTBマグスキマダスターガン - WTBマグスキマダスターガン - WTBマグスキマダスターガン - WTBマグスキマダスターガン - WTBマグスキマダスターガン - WTB

狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。

用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8最高使用圧力(MPa)1仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル長(mm)
ノズル外径(Φmm)
質量(g)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21511762WT71D-1MR6P11009165185758-8135
7,910
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21511778WT71D-1MR6PS11004.5145185758-8143
7,910
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21511787WT71D-2MR6P12009175285758-8151
8,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
21511796WT71D-2MR6PS12004.5155285758-8160
8,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21511805WT71D-3MR6P13009185385758-8178
9,210
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21511814WT71D-3MR6PS13004.5165385758-8186
9,210
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21511823WT71D-5MR6P15009207585758-8194
9,700
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21511832WT71D-5MR6PS15004.5187585758-8208
9,700
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする