マックス[手袋]
マックディフェンス難燃胸前掛
高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。
優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス(R)[[R3]]」を使用しています。
用途
石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防
色
ベージュ
サイズ
フリー
材質
アラミド繊維100%(導電性繊維入)
トラスコ品番
754-8702
種別
前掛
質量(g)
152
幅(cm)
58
着丈(cm)
98
耐熱温度(℃)
250まで
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21503606
MT480-BE
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください