曜日別特売

マルチカットドリル

マルチカットドリル - ALPENマルチカットドリル - ALPEN

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。

用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど適合機種電気ドリル・インパクトドライバーシャンク六角軸シャンク径(mm)6.35材質刃部:超硬チップトラスコ品番486-5227全長(mm)100質量(g)18刃径(Φmm)7.0有効長(mm)54内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21476963272007007.054100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする