モッピングタブレット

モッピングタブレット - FiZZiON

高い安全性を誇る環境洗剤です。
タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
1タブレット4ガロン(約15L)の水で希釈してください。
通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。
頑固な汚れや臭いを取り除きます。

用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄液性弱アルカリ性トラスコ品番762-9231質量(kg)1タイプ希釈主成分ベイキングソーダー、クエン酸、酸化剤容器形状スプレー式繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21516976002099
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする