RENNSTEIG(レンシュタイグ)
ヨセポンチ
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板の穴の仮止めなど
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
寸法L1(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480086
448-001-0
5
180
766-3382
110
12
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
21480095
448-002-0
6
200
766-3391
120
13
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21480104
448-003-0
8
200
766-3404
130
16
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
21480122
448-005-0
10
230
766-3421
140
22
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21480138
448-006-0
11
250
766-3439
155
24
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480147
448-007-0
12
280
766-3447
170
27
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480156
448-008-0
14
315
766-3455
190
30
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480165
448-009-0
15
340
766-3463
200
32
¥
11,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480174
448-010-0
16
380
766-3471
220
35
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480183
448-031-0
5
120
766-3480
50
11
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480208
448-033-0
6
150
766-3501
60
15
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480217
448-034-0
7
170
766-3510
60
17
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21480226
448-035-0
7
170
766-3528
60
19
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480235
448-036-0
8
190
766-3536
70
21
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480244
448-037-0
9
190
766-3544
70
23
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480253
448-038-0
10
200
766-3552
80
25
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21480262
448-039-0
12
210
766-3561
80
28
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480278
448-040-0
12
230
766-3579
90
30
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
21480287
448-041-0
13
250
766-3587
100
35
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480296
448-042-0
14
270
766-3595
110
35
¥
6,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275066
448-032-0
5
120
766-3498
50
13
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480113
448-004-0
9
200
766-3412
130
20
¥
4,300
取扱い終了
21480192
448-032-0
5
120
766-3498
50
13
¥
1,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください