ライトエアー エアー配管用アルミ三層管

ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 - TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 - TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 - TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 - TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 - TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 - TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)

パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。

用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60内容量1箱(7本)
注意
※個人宅様への配送は不可の商品となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465562SLC20-4M-7空気1754-71026.72
41,560
19,980
21,978(税込)
当日出荷
地域運賃
21465578SLC25-4M-7圧縮空気(低圧用)1.0未満754-71119.52
56,920
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21508515SLC20-3M-7圧縮空気(低圧用)1.0未満755-44195.04
32,540
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21508524SLC25-3M-7圧縮空気(低圧用)1.0未満755-44277.14
43,520
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21508515
2019-10-11
用途: 工場のエア配管
製造業

軽量で施工性が良い商品。是非、もう一度使用したい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする