BBKテクノロジーズ
ラチェットベンダーセット
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
トラスコ品番
773-2007
セット内容
逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
全長(mm)
408
質量(kg)
5.17
タイプ
インチ用
曲げ角度(°)
0~90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21506162
RB-147W
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラチェット式チューブベンダーセット RB-147W
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった