リベットセッター5本セット

リベットセッター5本セット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480043445-100-0
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする