アズマ工業
ルーバー窓クリーナー
挟んで一度に拭き掃除ができます。
スポンジシートの極細繊維がガラスにこびりついた汚れを洗剤を使わずにきれいにします。
用途
ルーバー窓(可動式窓)やブラインドの掃除に
材質
本体:ABS樹脂、スポンジシート:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
色
ブルー
トラスコ品番
762-6100
厚さ(mm)
33
縦(mm)
250
横(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21485266
735050000
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください