EDWARDS
ロータリーポンプE2M28 三相200V
オイルの逆流防止機構付です。
ガスバラスト付です。
用途
分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など
仕様
サーマルプロテクタ付
トラスコ品番
775-7760
材質
アルミニウム、鋳鉄
寸法(mm)
554×239×183
質量(kg)
40
電圧(V)
三相200
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
458/550
騒音値(dB)(50/60Hz)
57
吸込口径
NW25
ポンプの種類
油回転
内容量
1台
注意
※電源ケーブルは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460032
A37333934
¥
634,230
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください