曜日別特売

一段圧縮パッケージ形コンプレッサ

一段圧縮パッケージ形コンプレッサ - 富士コンプレッサー一段圧縮パッケージ形コンプレッサ - 富士コンプレッサー

操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。
防音・防振設計です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です。
圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。
エアドライヤーなしです。

用途自動車整備、一般工場の空気源仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式制御方式圧力開閉器式内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
周波数(Hz)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21463417NLP-37PMT-5給油式3850.953.7三相200505613.88251090710198
770,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21463426NLP-37PMT-6給油式3850.953.7三相200605613.88251090710198
770,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21463453NLP-55PMT-5-600---5057-9851315930335
800,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
21463462NLP-55PMT-6-600---6057-9851315930335
800,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
21463496NLP-75PMT-5-850---5058-9851315930429
942,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
21463505NLP-75PMT-6-850---6058-9851315930429
942,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21463453NLP-55PMT-539903886NLP-55LPMT-50NLP-55PMT-5 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサー 39903886レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー1台
849,800
税込934,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21463462NLP-55PMT-639903895NLP-55LPMT-60NLP-55PMT-6 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサー 39903895レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー1台
849,800
税込934,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21463496NLP-75PMT-539903579NLP-75LPMT-50NLP-75PMT-5 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサー 39903579レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー1台
989,800
税込1,088,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21463505NLP-75PMT-639903588NLP-75LPMT-60NLP-75PMT-6 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサー 39903588レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー1台
989,800
税込1,088,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする