スーパー工業
回転ノズルガン
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途
太陽光パネルの洗浄、床面洗浄
付属品
クイックカプラメス3/8
トラスコ品番
495-3967
質量(kg)
11
キャスター
3個
最高温度(℃)
100
接続
クイックカプラーメス
ノズル
2個
ハウジング内径(Φmm)
445
常用設定圧力(MPa)
8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465684
SSC-501
¥
298,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません