MISM
快適クッションマット
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途
立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適
厚さ(mm)
12.5
色
黒/黄
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21458307
309050009
塩化ビニール樹脂(PVC)
770-4445
900
600
2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
21458325
309050012
塩化ビニール樹脂(PVC)
770-4470
1500
900
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
21477435
309050008
PVC
770-4437
750
450
1.25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください