MISM
楽々クッションマット
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途
立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適
厚さ(mm)
12.5
色
黒
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21458316
309050011
塩化ビニール樹脂(PVC)
770-4461
900
600
2.43
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
21458334
309050013
塩化ビニール樹脂(PVC)
770-4488
1200
450
2.43
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
21477444
309050010
PVC
770-4453
750
450
1.52
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください