Berger
刈込鋏4590
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途
庭木・生垣の剪定や刈込作業に
全長(mm)
540
刃長(mm)
240
トラスコ品番
762-9419
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材
質量(kg)
1
タイプ
波刃
使用目的
刈込作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480962
4590
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください