セキソー
巻き桁AFD3/BF巻き
環境にやさしい素材を使用しています。
見栄えが良く、接着がしやすい商品です。
パレットの桁材・品物の間に何回も使用する盤木材などとして利用されています。
用途
緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に
厚さ(mm)
90
色
茶
フルート
中芯材:A、巻きシート:B
ライナー
中芯材:D3
トラスコ品番
767-2721
質量(g)
61
流れ(mm)
90
紙幅(mm)
90
積層(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21504236
NS-MKD3AFBFM
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る