業務用ウェット&ドライ真空掃除機

業務用ウェット&ドライ真空掃除機 - ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 - ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 - ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 - ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 - ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 - ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 - ニルフィスク

ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。

電源(V)単相100容量(L)【コンテナ】35集塵容量(L)35電源コード(m)15仕様ステンレスチューブトラスコ品番776-0191幅(mm)420質量(kg)12.5高さ(mm)730奥行(mm)460消費電力(W)1250騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.9吸水量(L)24.5最大真空圧(kPa)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465998VL500 35L
82,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする