アイセン
曲がるタイルブラシ
本体が両面に曲がるのでコーナーやカーブにフィットして洗いにくい所もラクに洗えます。
毛先がソフトなので、浴槽洗いにも適しています。
用途
事務所・工場・家庭などのバス・洗面清掃に
トラスコ品番
764-3675
材質
本体・ブラシ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
40
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
89
縦(mm)
168
横(mm)
64
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489012
BKA03
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください