アイオン
緊急時用飲料水精製装置シグナス
安全で良質な飲料水を素早く造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
用途
大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります)
材質
筐体:ステンレス
フィルター
【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー
内容量
1台
注意
※魚が生息できない水、藻類の発生などの極端な汚染水は適合しません。
※海水は淡水にできません。
※本装置ではpH調整はできません。
※平常時では、極端に汚染されていない河川水、池、井戸水の使用はできますが、非常時では、隣接工場などからの高濃度有害物質の流出も考えられますので、利用原水については十分ご注意いただき、ご計画ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
水量(初期流量)(m
3
/h)
最大処理能力(m
3
/回)
動力源
給水口
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460897
CYGNUS-10
180
590
303
0.8
(最大)10
手動ポンプ
1個
15
¥
740,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21460906
CYGNUS-35
450
800
650
1
(最大)35
エンジンポンプ、手動ポンプ
2個
52
¥
2,400,000
¥
2,398,000
¥
2,637,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。