金属センサー感知可能ケーブルタイ

金属センサー感知可能ケーブルタイ - SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイ - SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイ - SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイ - SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイ - SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイ - SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイ - SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイ - SapiSelco

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。

用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65内容量1セット(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21515052DET.11.2102R10024
オープン
879
967(税込)
当日出荷
21515068DET.11.2110R14036
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21515077DET.11.2123R20051
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21515086DET.11.2124R25068
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
21515095DET.11.2127R380110
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
21515104DET.11.2134R360101
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21515113DET.11.2140R28076
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする