曜日別特売

空洞貫通用木工ドリル

空洞貫通用木工ドリル - ALPEN空洞貫通用木工ドリル - ALPEN空洞貫通用木工ドリル - ALPEN
(1件のレビュー)

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

用途被削材:木材溝長(mm)120適合機種電気ドリル内容量1本
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214826335501200128400
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484672650080086600
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214846886501000108600
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214853187501000107800
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
214853277501200129800
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
214853637502000209800
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482615550080086400
オープン
取扱い終了
返品不可
214826245501000108400
オープン
取扱い終了
返品不可
2148264255014001410400
オープン
取扱い終了
返品不可
2148265855016001610400
オープン
取扱い終了
返品不可
2148266755018001810400
オープン
取扱い終了
返品不可
2148267655020002010400
オープン
取扱い終了
返品不可
2148268555022002212400
オープン
取扱い終了
返品不可
2148269455024002412400
オープン
取扱い終了
返品不可
2148270355026002612400
オープン
取扱い終了
返品不可
21482737560100010-400
オープン
取扱い終了
返品不可
21482746560120012-400
オープン
取扱い終了
返品不可
21482755560140014-400
オープン
取扱い終了
返品不可
21482764560160016-400
オープン
取扱い終了
返品不可
21482773560180018-400
オープン
取扱い終了
返品不可
21482782560200020-400
オープン
取扱い終了
返品不可
21482798560220022-400
オープン
取扱い終了
返品不可
214846976501200128600
オープン
取扱い終了
2148470665014001410600
オープン
取扱い終了
返品不可
2148471565016001610600
オープン
取扱い終了
返品不可
2148472465018001810600
オープン
取扱い終了
返品不可
2148473365020002010600
オープン
取扱い終了
返品不可
2148474265022002212600
オープン
取扱い終了
返品不可
2148475865024002412600
オープン
取扱い終了
返品不可
2148476765026002612600
オープン
取扱い終了
返品不可
2148477665030003012600
オープン
取扱い終了
返品不可
21484794660100010-600
オープン
取扱い終了
返品不可
21484803660120012-600
オープン
取扱い終了
返品不可
21484812660140014-600
オープン
取扱い終了
返品不可
21484828660160016-600
オープン
取扱い終了
21484837660180018-600
オープン
取扱い終了
返品不可
21484846660200020-600
オープン
取扱い終了
21484855660220022-600
オープン
取扱い終了
返品不可
214853367501400149800
オープン
取扱い終了
特別運賃
214853457501600169800
オープン
取扱い終了
返品不可
214853547501800189800
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485318
2016-12-03
用途: 配管のつまり除去
建設業・工事業

10mmの配管のつまりを取るために購入しましたが、もう少し細くて長いものがあれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする