曜日別特売

軽量カーブノズルダスターガン OPB

軽量カーブノズルダスターガン OPB - 近畿製作所軽量カーブノズルダスターガン OPB - 近畿製作所

先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。

用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8最高使用圧力(MPa)1材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0内容量1丁
注意
※打撃、衝撃を与えないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21502118K-IXS01-1300CV OPB13002
9,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21502136K-IXS01-1500CV OPB15002
10,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする