RENNSTEIG(レンシュタイグ)
溝削りタガネ
高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業など
全長(mm)
240
刃幅(mm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478668
380-240-1
766-2696
クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
330
ストレート
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478677
380-241-1
766-2700
クロムバナジウム鋼
330
オフセット
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478756
381-240-1
766-2718
クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
435
ストレート
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478765
381-241-1
766-2726
クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
390
オフセット
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください