RENNSTEIG(レンシュタイグ)
溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、溝削りチゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業など
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
タイプ
八角胴
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478853
392-002-0
766-2734
75
2
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478862
392-003-0
766-2742
80
3
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478878
392-004-0
766-2751
85
4
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478887
392-005-0
766-2769
85
5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21478896
392-006-0
766-2777
90
6
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください