SAMSONG
高重荷重用キャスター 固定 耐熱ウレタン車
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21510308
TP7240R-KPL-PCI
763-0298
4.58
¥
17,840
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
21510326
TP7260R-KPL-PCI
763-0310
5.75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510344
TP7280R-KPL-PCI
763-0336
7.17
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください