曜日別特売

高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車

高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車 - SAMSONG高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車 - SAMSONG
材質(車輪)耐熱ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐熱性車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510292TP7240-KPL-PCI101
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510317TP7260-KPL-PCI152
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510335TP7280-KPL-PCI203
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする