イワタツール
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数
5
先端角(°)
90
材質
超硬
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金
回転方向
右刃
切刃形状
その他
センター穴角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
表面処理
最大面取径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21486876
90TGMTCH10CB
70
763-5907
10
ノンコーティング
10
¥
18,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
21486885
90TGMTCH10CBALT
70
763-5915
10
ALT
10
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
21486894
90TGMTCH12CB
75
763-5923
12
ノンコーティング
12
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
21486903
90TGMTCH12CBALT
75
763-5931
12
ALT
12
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
21486912
90TGMTCH16CB
80
763-5940
16
ノンコーティング
16
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
21486928
90TGMTCH16CBALT
80
763-5958
16
ALT
16
¥
38,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
21486937
90TGMTCH3CB
40
763-5966
3
ノンコーティング
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
21486946
90TGMTCH3CBALT
40
763-5974
3
ALT
3
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
21486955
90TGMTCH4CB
40
763-5982
4
ノンコーティング
4
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
21486964
90TGMTCH4CBALT
40
763-5991
4
ALT
4
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
21486973
90TGMTCH6CB
50
763-6008
6
ノンコーティング
6
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
21486982
90TGMTCH6CBALT
50
763-6016
6
ALT
6
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
21486998
90TGMTCH8CB
60
763-6024
8
ノンコーティング
8
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
21487007
90TGMTCH8CBALT
60
763-6032
8
ALT
8
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください