曜日別特売

三輪階段昇降機

三輪階段昇降機 - KAISER[物流用品]三輪階段昇降機 - KAISER[物流用品]
(2件のレビュー)

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。

用途階段昇降時における荷物に移動に最適です全長(mm)1300質量(kg)14材質(本体)アルミ耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※階段形状によっては、使用できない場合があります。
※段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
すくい板(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21459664716245494-6901長さ185×幅280
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21459962910959494-6936長さ220×幅550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21459664
2020-08-10
用途: リネン袋の荷降ろし
医療法人社団仁信会 老人保健施設みゆきの苑

アルミで軽く、溶接も丁寧でさすがドイツ製、赤い持ち手がややべたつくのは仕方ないか・・

4が参考にしています
対象商品 : 21459962
2019-06-27
用途: 空調機荷揚げ作業

軽くてびっくりです。配達してくれた西濃運輸の運転手さんがうちにも欲しいとおっしゃっていました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする