FESTOOL
取付サポートツール CT WING
作業をサポートしてくれる便利商品です。
集じん機と接続して使います。
治具やワークピースの仮固定ができます。
用途
作業時の仮固定サポート
適合
厚さ50mm、重さ3kg(平面)まで
トラスコ品番
760-2651
適合機種
CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質
プラスチック
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
351
奥行(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481592
500312
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください