曜日別特売

充電器 MXC 3 10.8V

充電器 MXC 3 10.8V - FESTOOL充電器 MXC 3 10.8V - FESTOOL充電器 MXC 3 10.8V - FESTOOL

FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。

トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21481486497499AC100
24,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする