充電式LEDケイ・ライト マグネット付アームセットタイプ

充電式LEDケイ・ライト マグネット付アームセットタイプ - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

マグネット付アームセットタイプです。

用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます消費電力(W)10使用場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ充電式明るさ(Lm)500コード長さ(m)10仕様屋外用防雨型トラスコ品番754-7617セット内容専用ACアダプター質量(kg)2.2電源(V)100電源専用充電池(AC100V電源での使用も可能)寸法(幅W×高さH)(mm)230×220充電時間8時間連続点灯時間約6時間電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21502854LWK-10M
27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502854
2021-08-28
用途: 高圧受電設備年次点検時、停電時の照明
関村電気設備管理事務所

マグレットにより鉄板に強力に張り付き、必要な場所に気軽に移動出来るのが良い。
連続点灯時間も6時間と長く、作業時間を気にしないで使用できます。
初回なので1台購入してみましたが、今後は数台購入して作業に使用したい。

対象商品 : 21502854
2019-10-15
用途: 工場内作業

今までは明かりが欲しいところに届かなかったり、明かりを固定して作業を行わなければならなかったりしていましたが、これは様々な場所にくっつけることが出来て非常に便利です。明るさも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする