SAMSONG
重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 固定
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21510186
TP6657R-PAL-PBB
763-0255
2.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510283
TP6687R-PAL-PBB
763-0271
3.45
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください