SAMSONG
重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 自在
材質(車輪)
スチールホイール、耐熱ウレタン
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
特性
耐熱性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21510177
TP6657-PAL-PBB
138
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510274
TP6687-PAL-PBB
203
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください