ヨドノ
重荷重用MCナイロン車
材質
MCナイロン
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512146
RR100
100
45
756-1750
0.47
500
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512155
RR130
130
50
756-1768
1.05
600
¥
8,250
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21512164
RR150
150
50
756-1776
1.25
800
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512173
RR200
200
63
756-1784
2.4
1000
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512182
RR50
50
27
756-1792
0.1
200
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512198
RR65
65
38
756-1806
0.19
300
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512207
RR75
75
38
756-1814
0.24
400
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください