ヨドノ
重荷重用ウレタン車
材質
ウレタンゴム
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512085
R100
100
50
759-3104
0.56
300
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512094
R130
130
50
759-3112
1.09
450
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512103
R150
150
50
759-3121
1.3
500
¥
8,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512112
R200
200
63
759-3139
2.58
600
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512128
R65
65
38
759-3147
0.45
170
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512137
R75
75
38
759-3155
0.28
200
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください