SAMSONG
重荷重用キャスター 自在 ゴム車
材質(車輪)
PPホイール、ゴム(カバー付)
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21510134
TP6650-MIR BB TG
127
¥
4,630
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510195
TP6660-MIR BB TG
152
¥
4,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510238
TP6680-MIR TG
203
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください